GN598.2-KU-31-M12-A Zylindergriff, drehbar, mit Gewindebolzen, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.2-KU-31-M12-A
Rubix:1865792
Hersteller:GN 598.2-KU-31-M12-A
EAN:4045525099180



Produktdetails : GN598.2-KU-31-M12-A Zylindergriff, drehbar, mit Gewindebolzen, Kunststoff
Das herausragende Merkmal der Drehgriffe GN 598.2 ist ihre äußerst robuste Ausführung. Type E ist für den Einsatz in Verbindung mit benutzerspezifischen Gewindebolzen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
