K0260.51052X20 Rändelrad, GR.1, Form:L, Thermoplast
Rändelrad mit Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.51052X20
Rubix:3741290
Hersteller:K0260.51052X20
EAN:4059245515431
Dokumente
Produktdetails : K0260.51052X20 Rändelrad, GR.1, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad, GR.1, Form:L, Thermoplast
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
14,4 mm

