Referenzen
Elesa+Ganter:GN 225-20-BL
Rubix:91047
Hersteller:GN 225-20-BL
EAN:4045525100312





Produktdetails : GN225-20-BL Bügelgriff, Stahlguss
Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und dem Werkstoff durch eine hohe Stabilität aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Länge | 112 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
