GN598.2-KU-23-12-E Zylindergriff, drehbar, ohne Gewindebolzen, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.2-KU-23-12-E
Rubix:1476741
Hersteller:GN 598.2-KU-23-12-E
EAN:4045525099104



Produktdetails : GN598.2-KU-23-12-E Zylindergriff, drehbar, ohne Gewindebolzen, Kunststoff
Das herausragende Merkmal der Drehgriffe GN 598.2 ist ihre äußerst robuste Ausführung. Type E ist für den Einsatz in Verbindung mit benutzerspezifischen Gewindebolzen geeignet.
Drehbarer Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 23 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
