DIN6335-KT-63-M12-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-KT-63-M12-K
Rubix:359012
Hersteller:DIN 6335-KT-63-M12-K
EAN:4045525330221





Produktdetails : DIN6335-KT-63-M12-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar. Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
