K0139.08 Rändelmutter mit Schnellspannfunktion, Vergütungsstahl
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0139.08
Rubix:122363
EAN:4059245036684



Dokumente
Produktdetails : K0139.08 Rändelmutter mit Schnellspannfunktion, Vergütungsstahl
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4404. | AUSFÜHRUNG: Stahl brüniert. Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schnellspannfunktion | ZEICHNUNGSHINWEIS: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H” | PRODUKTBESCHREIBUNG: Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std