GN767.1-35-700-DSG Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Abdeckkappen Schwarzgrau
Bügelgriff Aluminium / Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 767.1-35-700-DSG
Rubix:1131267
Hersteller:GN 767.1-35-700-DSG
EAN:4045525882386



Produktdetails : GN767.1-35-700-DSG Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Abdeckkappen Schwarzgrau
Das Design der Bügelgriffe GN 767.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden. Dem Bügelgriff sind zwei zusätzliche Haltestifte Ø 4 lose beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Länge | 700 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
