GN798.1-KT-18-M8 Drehbarer Zylindergriff mit Edelstahl-Achsteil
Drehbarer Zylindergriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 798.1-KT-18-M8
Rubix:360882
Hersteller:GN 798.1-KT-18-M8
EAN:4045525375109





Produktdetails : GN798.1-KT-18-M8 Drehbarer Zylindergriff mit Edelstahl-Achsteil
Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.1 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Länge | 56 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
