GN565-20-128-RS Bügelgriff, rot, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-20-128-RS
Rubix:792798
Hersteller:GN 565-20-128-RS
EAN:4045525818682
GN565-20-128-RS Bügelgriff, rot beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-20-128-RS Bügelgriff, rot, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht109 g
Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser20 mm
Zolltarifcode83024900
6,06 exkl. MwSt.
/ Stück
7,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge

128 mm