GN7336.5-42-M8-30-ZK Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift (Kugelzapfen)
Rändelgriffschraube mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336.5-42-M8-30-ZK
Rubix:794602
Hersteller:GN 7336.5-42-M8-30-ZK
EAN:4045525851733



Produktdetails : GN7336.5-42-M8-30-ZK Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift (Kugelzapfen)
Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift (Kugelzapfen)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
