Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-62-M12-3
Rubix:1863016
Hersteller:3663-62-M12-3
EAN:4045525095212



Produktdetails : GN3663-62-M12-3 Drehmoment-Rändelgriff
Die Drehmomentbegrenzungsgriffe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische Drehmomentsystem des gerändelten Knaufs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Maximaldrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Abnehmen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
