Referenzen
SMC:EMRQBS32-25CA
Rubix:2213564
EAN:3618031890384

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
Dokumente
Produktdetails : EMRQBS32-25CA Hub-Schwenkantrieb
MRQ*32/40, Hub-Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
752,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage