Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5860-M20-33
Rubix:1130731
Hersteller:GN 5860-M20-33
EAN:4045525943711




Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 2000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
| Breite | 61 mm |
Produktdetails : GN5860-M20-33 Anschlagwirbel, Stahl
Anschlagwirbel
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 2000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
| Breite | 61 mm |
| Modell | drehbar kugelgelagerter anschlagring |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen