3310012890 Anschlagwirbel m.Spannbü. drehbar Klasse 10 M12x23
Anschlagwirbel FS Hebetechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
FS Hebetechnik:ASWHSX11223
Rubix:2912672
Produktdetails : 3310012890 Anschlagwirbel m.Spannbü. drehbar Klasse 10 M12x23
Anschlagwirbel GK 10, mit Spannbügel • Anschlagwirbel in RAL 3022 lachsrot lackiert, um 360° drehbar (ideal als 90°-Anschlagpunkt einsetzbar) • Schraube: dauerhaft korrosionsgeschützt und unverlierbar • Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) Güteklasse 10 Lieferung: Anschlagwirbel mit Spannbügel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung. Hinweis: Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last. Sicherheitshinweis: Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur/ Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C/nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C/keine von 200 °C bis 300 °C/–10 % von 300 °C bis 400 °C/–25 % über 400 °C/nicht zulässig
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


