C01540818 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C

Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C01540818
Rubix:305439
Hersteller:C01540818
C01540818 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt (verbundstoff); gewindeteile: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei); greifring: edelstahl
Anschluss 1r1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C01540818 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/8 Pneufit C


DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 8 - R1/8 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt (verbundstoff); gewindeteile: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei); greifring: edelstahl
Anschluss 1r1/8
Profil90° schwenkbares winkelstück (verlängert)
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
5,75 exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 inkl. MwSt.