M01470418 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R1/8 Pneufit C

Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R1/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:M01470418
Rubix:305860
Hersteller:M01470418
M01470418 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R1/8 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse); vernickeltes messing (gewindeteil); edelstahl (sicherungsring); pom (entriegelungsring/stützring); silikonfreies nbr (dichtungen)
Anschluss 1push-in fitting for ø 4 mm tube
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M01470418 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R1/8 Pneufit C


Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 4 - R1/8 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - R1/8 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (gehäuse); vernickeltes messing (gewindeteil); edelstahl (sicherungsring); pom (entriegelungsring/stützring); silikonfreies nbr (dichtungen)
Anschluss 1push-in fitting for ø 4 mm tube
Profil90°-winkelgelenk (winkelgelenk-adapter)
Anschluss 2male thread r 1/8 (iso r / bspt)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
3,24 exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 inkl. MwSt.