C02670606 Drehbare T-Einschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02670606
Rubix:305321
Hersteller:C02670606


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); vernickelter messinggewindekörper; pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 6 mm rohr (push-in) |
Produktdetails : C02670606 Drehbare T-Einschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung 6 - M6 Pneufit C
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - M6 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); vernickelter messinggewindekörper; pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 6 mm rohr (push-in) |
| Profil | iso g & iso r |
| Anschluss 2 | m6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | drehbare t-einschraubverschraubung (pneufit® c swivel tee adaptor) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort