C026C0606 Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C026C0606
Rubix:305329

Produktdetails : C026C0606 Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Drehbare T-Aufschraubverschraubung 6 - M6 Pneufit C
DREHBARE T-AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - M6 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | komposit |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | m6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
