DPZJ-10-25-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

DPZ Doppelkolbenzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPZJ-10-25-P-A-S2
Rubix:427347
Hersteller:159941
EAN:4052568127749
DPZJ-10-25-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

Technische Zusammenfassung

Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPZJ-10-25-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ


Doppelkolbenzylinder DPZJ-10-25-P-A-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=25 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZJ-10-25-P-A-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=25 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht408 g
Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
518,79 exkl. MwSt.
/ Stück
617,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen