DPZ-32-10-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

DPZ Doppelkolbenzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPZ-32-10-P-A-KF-S2
Rubix:427671
Hersteller:162138
EAN:4052568130701
DPZ-32-10-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

Technische Zusammenfassung

Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPZ-32-10-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ


Doppelkolbenzylinder DPZ-10-10-P-A-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZ-32-10-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

  • Doppelkolben bieten doppelte Kraft auf halbem Raum
  • Gleit- oder Kugelumlauf-Führung
  • Präzise Hubverstellung in der Endposition

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1927,5 g
Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.000,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.190,35 € inkl. MwSt.