DPZ-25-80-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

DPZ Doppelkolbenzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPZ-25-80-P-A
Rubix:426832
Hersteller:32704
EAN:4052568114763
DPZ-25-80-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

Technische Zusammenfassung

Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPZ-25-80-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ


Doppelkolbenzylinder DPZ-10-10-P-A-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZ-25-80-P-A mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=0 mm, Hub=80 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Stärken

  • Doppelkolben bieten doppelte Kraft auf halbem Raum
  • Gleit- oder Kugelumlauf-Führung
  • Präzise Hubverstellung in der Endposition

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1218 g
Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
644,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
767,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen