DPA-100-D Druckbooster

DPA Druckbooster

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPA-100-D
Rubix:447488
Hersteller:549398
EAN:4052568190477
DPA-100-D Druckbooster

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2;g1/8 ''
Volumenstrom6000 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPA-100-D Druckbooster


Der Druckbooster ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11155 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2;g1/8 ''
Volumenstrom6000 l/min
Einstellbarer Ausgangsdrucknein
Max. Betriebsdruck8 bar
Verbindungmet inwendige schroefdraad
Min. Einsatztemperatur5 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Maximaler Eingangsdruck8 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
1.767,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.102,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage