ASD430FM-02-06S Doppel-Drosselrückschlagventil

doppelter Durchflussbegrenzer serie asd

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ASD430FM-02-06S
Rubix:2177579
ASD430FM-02-06S Doppel-Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypr
Typuniverseller zweistufen-drehzahlregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASD430FM-02-06S Doppel-Drosselrückschlagventil


Die ASD-Serie kombiniert einen doppelten Durchflussbegrenzer für Einlass und Auslass in einem einzigen Gehäuse. Die Serie ist standardmäßig mit PT- oder NPT-Anschlüssen und Steckverbindungen erhältlich. Zum Schutz vor versehentlichem Betrieb sind auch wetterfeste und mit einem Flachkopfschraubendreher einstellbare Versionen erhältlich.
doppelter Durchflussbegrenzer serie asd

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53x40x34 mm
Bruttogewicht53 g
Anschlusstypr
Typuniverseller zweistufen-drehzahlregler
Werkstoffpbt (gehäuse a, winkelgehäuse); schwarzes pbt (griff); chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadel, sitzring, nadelführung); verzinkter und chromatierter stahl (kontermutter); schwarzer verzinkter und chromatierter stahl (kontermutter); hnbr (u-dichtung); nbr (dichtung, o-ring)
Serieasd-fm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur0 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,76 exkl. MwSt.
/ Stück
35,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage