90871550 Doppels. Klebeb.mit PVC-Träger Weiß, 15mm x 50m, 0.26mm
Doppelseitiges Klebeband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:9087-15MMX50M
Rubix:3479067
Hersteller:7000071734
EAN:4001895910753

Technische Zusammenfassung
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pvc (träger);papier (liner) |
Produktdetails : 90871550 Doppels. Klebeb.mit PVC-Träger Weiß, 15mm x 50m, 0.26mm
3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 ist ein dickes, weißes doppelseitiges Klebeband mit einem Acrylatklebstoff auf einem weißen Träger aus Polyvinylchlorid (PVC). Entwickelt mit unserem 3M™ Adhesive 375, haftet dieses doppelseitige Klebeband beim Kontakt auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich rauer Oberflächen, und zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und hervorragende Schäl- und Scherfestigkeit aus.
Stärken
•Acrylatklebstoff haftet auf vielen Substraten mit hoher und niedriger Oberflächenenergie
Dicker Klebstoff haftet auf rauen Oberflächen
Verfügt über hohe Anfangshaftung für schnelle Verbindungen und gute Anfangshaftung
Mit Klebstoff auf beiden Seiten eines dicken PVC-Trägers für einfache Handhabung ausgelegt
Bietet Beständigkeit gegen UV-Licht, Lösungsmittel und Weichmacher
Bietet ein hohes Maß an Schäl- und Scherfestigkeit des Klebstoffs für langfristige Verbindungen
Dicker Klebstoff haftet auf rauen Oberflächen
Verfügt über hohe Anfangshaftung für schnelle Verbindungen und gute Anfangshaftung
Mit Klebstoff auf beiden Seiten eines dicken PVC-Trägers für einfache Handhabung ausgelegt
Bietet Beständigkeit gegen UV-Licht, Lösungsmittel und Weichmacher
Bietet ein hohes Maß an Schäl- und Scherfestigkeit des Klebstoffs für langfristige Verbindungen
Anwendungen
Pop-Displays Kunststoffextrusionen Metallverarbeitung Blisterverpackungen;Verpackungen Jalousiehersteller Druckweiterverarbeitung Möbelleisten
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pvc (träger);papier (liner) |
| Stärke | 0,256 mm |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
829,44 € exkl. MwSt.
/ 64 Rollen
987,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage