410M25BX Doppels. Klebeb.mit Papiervlies-Träger, Weiß

Doppelseitig beschichtetes Papierklebeband

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100007291
Rubix:3479063
Hersteller:7100007291
EAN:00051115316500
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge33 m
Werkstoffpapier
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 410M25BX Doppels. Klebeb.mit Papiervlies-Träger, Weiß


3M™ Doppelseitig beschichtetes Papierklebeband 410M ist ein von Hand einreißbares doppelseitig beschichtetes Papierklebeband mit 3M™ Klebstoff 860 und auf einem Papierabdeckliner aufgebracht. Dieser robuste, 54 lb schwere, verdichtete Kraftpapier-Abdeckliner ist grün und weiß kariert zur einfachen Identifizierung und verleiht dem Klebeband bei Prozessen wie Stanzen und automatisierter Ausgabe zusätzliche Dimensionsstabilität. Er ermöglicht eine einfache Verarbeitung, hilft die Kantenaufrollung zu reduzieren und schützt das Klebeband vor extremer Luftfeuchtigkeit. Hergestellt in einem lösemittelfreien Herstellungsprozess, kann dieses Klebeband außerdem dazu beitragen, umweltbezogene Best Practices und Ziele zu erfüllen.

Stärken

•SCHNELLE HAFTUNG: Hergestellt mit einem starken Klebstoff, der auf einer Vielzahl von Substraten eine sofortige Haftung bietet
ZUVERLÄSSIGER HALT: Die doppelseitig beschichtete Konstruktion bietet einen zuverlässigen Halt und stabilisiert gleichzeitig Projekte
VIELSEITIGE ANWENDUNGEN: Ideal zum Verbinden und Ansetzen von Papier, Folien, Filmen und Geweben, zur Befestigung von Golfschlägergriffen und mehr
FÜR EINE VIELZAHL VON BRANCHEN: Nützlich in vielen Branchen, darunter Bauwesen, Fertigung, Kunst, Handwerk und viele mehr
AUF LEISTUNG AUSGELEGT: Bietet eine zuverlässige Anwendung bei der Montage und Reparatur von Sportartikeln wie Golfschläger- und Hockeyschlägergriffen und mehr
BESTÄNDIG BEI ERHÖHTEN TEMPERATUREN: Kann bei Langzeitanwendung Temperaturen bis 150 °F (66 °C) und bei Kurzzeitanwendung bis 180 °F (82 °C) standhalten

Anwendungen

Verbinden und Ansetzen von Papier;Folien;Filmen und Geweben;Befestigung von Golfschlägergriffen;Montage von Gummi- oder Photopolymer-Druckplatten auf Druckzylindern;Temporäres Fixieren während der Endbearbeitung von Teilen im Fräsprozess

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge33 m
Werkstoffpapier
Stärke0,15 mm
Farbeweiß
1.055,52 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
1.256,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage