Schrägkugellager Timken 5312WBR, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 53.98 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5312WBR
Rubix:843948
EAN:0087796068070
5312WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite53,98 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5312WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken/Fafnir 5312WBR (offen, 20° Kontaktwinkel) mit 60 mm Bohrung und 130 mm Außendurchmesser.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite53,98 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht3,42 kg
Grenzdrehzahl3160 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrung60 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r151000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr191000 N
Zolltarifcode84821090
247,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an