Schrägkugellager Timken 5308K C3, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.525 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5308K C3
Rubix:843935
EAN:0087796043787
5308KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5308KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,525 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,139 kg
Druckwinkel20 °
Statische Tragzahl, radial - C0r46000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72400 N
Zolltarifcode84821090
96,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an