Schrägkugellager Timken 5307K C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 35 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5307K C3
Rubix:843931
EAN:0087796043732
5307KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5307KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite35 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,871 kg
Grenzdrehzahl5130 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59500 N
Zolltarifcode84821090
79,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an