Schrägkugellager Timken 5215KC3, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 41.275 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5215KC3
Rubix:843828
EAN:0087796067943


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 5215KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,336 kg |
| Grenzdrehzahl | 2930 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 85700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 108000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage