Schrägkugellager Timken 5202K, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.88 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5202K
Rubix:843798
EAN:0087796043220
5202K (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5202K (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, ohne Nachfüllnut
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken/Fafnir 5202K, offen (Blank Open). Bohrung 15 mm, Außendurchmesser 35 mm, Breite 15,88 mm.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,88 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serielight 5200-serie (conrad, suffix k)
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,073 kg
Referenzdrehzahl1600 rpm
Grenzdrehzahl3050 rpm
Druckwinkel20 °
Bohrung15 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13500 N
Zolltarifcode84821090
58,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an