Schrägkugellager Timken 5201KDD C4 Z5 FS50000, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 15.88 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5201KDD C4 Z5 FS50000
Rubix:843797
EAN:0087796043213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15,88 mm |
Produktdetails : 5201KDDC4Z5FS50000 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15,88 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5200 |
| Käfig | nylon |
| Gewicht | 0,068 kg |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | not rated |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9060 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage