Schrägkugellager Timken 5201K Z5, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 15.88 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5201K Z5
Rubix:843796
EAN:0087796043190
5201KZ5 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15,88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5201KZ5 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken 5201KZ5 (Fafnir) für präzise Lagerung mit hoher Tragfähigkeit. Abmessungen: 12 mm Bohrung, 32 mm Außendurchmesser, 15,88 mm Breite.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15,88 mm
Lagerspielcn
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Druckwinkel20 °
Bohrung12 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9060 N
Zolltarifcode84821090
36,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an