MSN2523838 Doppelgewindenippel, zyl., G3/8 a., G3/8 a., SW 19, MS vern.
Doppelgewindenippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN2523838
Rubix:1611071
Hersteller:131897
EAN:4047322465793


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MSN2523838 Doppelgewindenippel, zyl., G3/8 a., G3/8 a., SW 19, MS vern.
Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschluss 2 | g 3/8 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen