252 B-ES Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/8 a., SW 17, ES 1.4571
Doppelgewindenippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:252 B-ES
Rubix:343407
Hersteller:111677
EAN:4047322063692




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 252 B-ES Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/8 a., SW 17, ES 1.4571
Doppelgewindenippel, G 1/8 a., G 1/8 a., SW 14, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | zylindrisch |
| Anschluss 2 | g 1/8 a. |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen