V 312-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 3/4 a., G 1/4 i., Stahl verzinkt
Kurze Wechselreduzierung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 312-ZW
Rubix:348512
Hersteller:112275
EAN:4047322167512




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt (din 2353) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 312-ZW Kurze Wechselreduzierung, G 3/4 a., G 1/4 i., Stahl verzinkt
Kurze Wechselreduzierung, weichdichtend, G 3/8 a., G 1/8 i., PN max. 630 bar, SW1 22, Stahl verzinktWechselreduzierungen, Stahl verzinkt nach DIN 2353
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt (din 2353) |
| Anschluss 1 | g 3/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Profil | weichdichtend, schwere ausführung |
| Anschluss 2 | g 1/4 ig |
| Gewindeart | zylindrisch |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage