14.138-10 T-Einschraubverschr., R3/8 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
T-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.138-10
Rubix:340399
Hersteller:110594
EAN:4047322026802




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 14.138-10 T-Einschraubverschr., R3/8 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
T-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2, für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | 10/8 |
| Anschluss 2 | schlauch 10/8 |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage