820X856.5X19.8 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Doppelabstreifer PT 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PT2 820 X 856,50 X 19,80 X 18,20 PTFE B602
Rubix:3212565
Hersteller:24349213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 820 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 856,5 mm |
| Höhe | 19,8 mm |
Produktdetails : 820X856.5X19.8 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Dicht- und Abstreifkante Schutzschild O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 820 mm |
| Außendurchmesser | 856,5 mm |
| Höhe | 19,8 mm |
| Ausführung | pt2 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.320,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.951,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage