Referenzen
Dichtomatik:49434440
Rubix:132873
Hersteller:AM43 35,00 45,00 7,00 NB9034

Produktdetails : 35X45X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Stärken
-Gute Abstreifeigenschaften gegen Schmutz
-Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich
-Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
-Axial offener, leicht zu verarbeitender Einbauraum
-Metallwinkelring bietet nur eine geringe Angriffsfläche
-Für korrosive Medien
-Zuverlässige Ausführung mit breitem Einsatzspektrum für mittelschwere Anwendungen in der allgemeinen Industrie
-Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
-Herstellung durch zertifizierte Fremdanbieter
-Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich
-Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
-Axial offener, leicht zu verarbeitender Einbauraum
-Metallwinkelring bietet nur eine geringe Angriffsfläche
-Für korrosive Medien
-Zuverlässige Ausführung mit breitem Einsatzspektrum für mittelschwere Anwendungen in der allgemeinen Industrie
-Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
-Herstellung durch zertifizierte Fremdanbieter
Anwendungen
Hydraulik;Standard-Zylinder
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Ausführung | am43 |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std