345X361X11 PT1 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Doppelabstreifer PT 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24367127
Rubix:3212465
Hersteller:24367127


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 345 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 361 mm |
| Höhe | 11 mm |
Produktdetails : 345X361X11 PT1 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Dicht- und Abstreifkante O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz lieferbar
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 345 mm |
| Außendurchmesser | 361 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Ausführung | pt1 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage