25X33.6X6.5 PU6 AU 95 V149 Abstreifer OB Reihe PU6
Abstreifer PU 6
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24004792
Rubix:34933
Hersteller:24004792


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33,6 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 25X33.6X6.5 PU6 AU 95 V149 Abstreifer OB Reihe PU6
Vorstehende Abstreiflippe Zusätzliche statische Dichtkante Mit Stützsegmenten
Stärken
Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Sehr hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Sehr hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 33,6 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Ausführung | pu6 |
| Werkstoff | au v149 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen