155X171X11 PT1 PTFE GM201 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Doppelabstreifer PT 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24380703
Rubix:3212483
Hersteller:24380703


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 171 mm |
| Höhe | 11 mm |
Produktdetails : 155X171X11 PT1 PTFE GM201 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Dicht- und Abstreifkante O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz lieferbar
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 155 mm |
| Außendurchmesser | 171 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Ausführung | pt1 |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage