80X92.2X7.7 PT1 PTFE GM201 FKM Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Doppelabstreifer PT 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24351705
Rubix:3212441
Hersteller:24351705


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,2 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 80X92.2X7.7 PT1 PTFE GM201 FKM Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Dicht- und Abstreifkante O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz lieferbar
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 92,2 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Ausführung | pt1 |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage