32X40X7 AU ASOB AU 94 925 Abstreifer Reihe AU ASOB

Abstreifer AU ASOB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:40421918
Rubix:697285
Hersteller:40421918
32X40X7 AU ASOB AU 94 925 Abstreifer Reihe AU ASOB
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 32X40X7 AU ASOB AU 94 925 Abstreifer Reihe AU ASOB


Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe7 mm
Ausführungau asob
Werkstoff94 au 925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,50 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,45 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,70 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,32 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,10 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,87 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,65 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,50 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std