90X102.2X7.7 PT1 PTFE B602 FKM Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Doppelabstreifer PT 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24275432
Rubix:706545
Hersteller:24275432


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 102,2 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 90X102.2X7.7 PT1 PTFE B602 FKM Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Dicht- und Abstreifkante O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz lieferbar
Doppelabstreifer PT 1 PTFE B602 (24275432)
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 102,2 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Ausführung | pt1 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage