36X44X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB

Abstreifer ASOB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40421799
Rubix:35150
Hersteller:40421799
36X44X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser44 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36X44X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB


Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser44 mm
Höhe7 mm
Ausführungasob
Werkstoffnbr 101
54,48 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,83 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
54,48 exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
54,47 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
39,34 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
27,84 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
22,39 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
19,37 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
17,55 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 bis 2499 Stück
14,53 exkl. MwSt. / 5 Stück
2500 und mehr
12,71 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen