470X500X27 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9
Doppelabstreifer P9
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:P9 470 X 500 X 27 X 15 85 NBR B247
Rubix:3212270
Hersteller:24224960


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 470 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Höhe | 27 mm |
Produktdetails : 470X500X27 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9
Der Doppelabstreifer P 9 speziell für große Durchmesser übt nach innen die abstreifende Funktion eines Nutrings und nach außen eine Abstreifwirkung gegen Verschmutzungen aus. Generell lassen sich die Abstreifer durch nierenförmiges Verformen schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 470 mm |
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Ausführung | p9 |
| Werkstoff | 85 nbr b247 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage