Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421958
Rubix:35603
Hersteller:40421958

Produktdetails : 75X83X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std