50X72X8 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung (A DM 55 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67135032
Rubix:1857190
Hersteller:A 50 x 72 x 8 x 11 DM 55 TPU 95 GC08

Dokumente
Produktdetails : 50X72X8 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung ADM55 TPU 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
