Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422014
Rubix:35040
Hersteller:40422014

Produktdetails : 30X40X7 AS NBR 88 99035 Abstreifer Reihe AS
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | as |
| Werkstoff | nbr 99035 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
