19X27X4 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung (A DM 55 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67133260
Rubix:3203127
Hersteller:A 19 x 27 x 4 x 6 DM 55 TPU 95 GC08

Dokumente
Produktdetails : 19X27X4 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung ADM55 TPU 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
